友屋
パネルスタンド ピサタイプ TPS-21
材質
本体:スチールクローム仕上
質量(kg)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:500~900×190~1100×t31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:416×450×1070~1820
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808307
21777XXX
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください