イージーローパネルスタンド

イージーローパネルスタンド - 友屋イージーローパネルスタンド - 友屋イージーローパネルスタンド - 友屋イージーローパネルスタンド - 友屋
仕様B1横置不可、角度固定式材質スチールクロームメッキ仕上質量(kg)3.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:530×690×1050、最少:531×56×770、B1セット時:約H920、A1セット時:約H770、受け幅:30、受け幅ワイド:405内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580839531979XXX
18,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする