友屋
マルチクリップスタンド
材質
スチール、ポリカーポネイト(グリップ部)
色
ブラック
適合厚さ(mm)
パネル:7まで
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808413
30869BLK
本体:270(スタンド底円盤部)×H750~1350、W80(グリップ部分)×H189
ロング
¥
11,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45808404
-
本体:190(スタンド底円盤部)×H350~600、W80(グリップ部分)×H189
ミニ
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください