マルチパネルスタンド (B3、A3用)

マルチパネルスタンド (B3、A3用) - 友屋マルチパネルスタンド (B3、A3用) - 友屋マルチパネルスタンド (B3、A3用) - 友屋マルチパネルスタンド (B3、A3用) - 友屋マルチパネルスタンド (B3、A3用) - 友屋マルチパネルスタンド (B3、A3用) - 友屋
材質スチール質量(kg)2.2耐荷重(kg)1.0まで内寸(mm)パネル取付面/ワイヤー部分:H283~500×W230×t22内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580847430857XXX1.0まで本体:Φ270×H875×1640クローム
12,000
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
4580848330857BLK1.0まで本体:Φ270×H875×1640、パネル取付面内寸(ワイヤー部分);H283~500×W230×t22ブラック
12,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする