友屋
ワイヤーパネルスタンド
材質
スチール製クロームメッキ仕上
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
線径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パネル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808824
51726XXX
1台
受:25
大
4
本体:250×215×235
適合:B4・A3・B3
¥
1,350
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
45808833
51727XXX
1個
受:8
小
3
本体:100×90×80
適合:A6~A4
¥
800
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください