曜日別特売

グリップA

グリップA - 友屋グリップA - 友屋グリップA - 友屋グリップA - 友屋グリップA - 友屋グリップA - 友屋グリップA - 友屋グリップA - 友屋
フレーム幅(mm)32仕様注水置台使用可能内容量1台
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580910442456XXXA1 両面645×660×1180有効表示面:581×828、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3(2枚)、透明板:PETt1(2枚)10.5シルバー
26,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
4580911342456B1XB1 両面775×660×1315有効表示面:715×1015、ポスター:728×1030本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3(2枚)、透明板:PETt1(2枚)13シルバー
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580912942456B1BB1 両面775×660×1315有効表示面:715×1015、ポスター:728×1030本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3(2枚)、透明板:PETt1(2枚)13ブラック
33,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580913842456BLKA1 両面645×660×1180有効表示面:581×828、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3(2枚)、透明板:PETt1(2枚)10.5ブラック
26,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580914752667XXXA1 片面645×475×1180有効表示面:581×828、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt16.5シルバー
19,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
4580915652667B1XB1 片面775×660×1300有効表示面:715×1015、ポスター:728×1030本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt17.6シルバー
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580916552667B1BB1 片面775×660×1300有効表示面:715×1015、ポスター:728×1030本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt17.6ブラック
25,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580917452667BLKA1 片面645×475×1180有効表示面:581×828、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt16.5ブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580918355665B2XB2 片面580×400×980有効表示面:502×715、ポスター:515×728本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt14.6シルバー
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580919955665B2BB2 片面580×400×980有効表示面:502×715、ポスター:515×728本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt14.6ブラック
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580920855666B2XB2 両面580×590×980有効表示面:502×715、ポスター:515×728本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3(2枚)、透明板:PETt1(2枚)7.6シルバー
22,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
4580921755666B2BB2 両面580×590×980有効表示面:502×715、ポスター:515×728本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3(2枚)、透明板:PETt1(2枚)7.6ブラック
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580932360521-01A2 片面本体:475×300×800有効表示面:411×581、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt13.45ブラック
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580933960521-02A2 片面本体:475×300×800有効表示面:411×581、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt13.45シルバー
16,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4580934860522-01A2 両面本体:475×530×800有効表示面:411×580、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt15.7ブラック
21,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580935760522-02A2 両面本体:475×530×800有効表示面:411×580、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt15.7シルバー
21,800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする