曜日別特売

アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ

アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ - 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ - 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ - 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ - 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ - 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ - 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ - 友屋アクリルパネルスタンドAPS ロータイプ - 友屋
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580963756989A1SA1 片面本体:674×395×980ポスター:594×8416.7
21,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580964656990A1WA1 両面本体:674×490×980ポスター:594×84111.1
42,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580965556991AHSA1ハーフ 片面本体:377×395×980ポスター:297×8414.2
19,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
4580966456992AHWA1ハーフ 両面本体:377×490×980ポスター:297×8417.1
31,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580967356993B1SB1 片面本体:808×830×980ポスター:728×10308.6
30,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580968956994A0SA0ヨコ 片面本体:1269×395×980ポスター:1189×84112
39,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580969856995B0SB0ヨコ 片面本体:1536×830×980ポスター:1456×103015.9
58,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする