友屋
フラッシュA ロータイプ
仕様
注水置台使用可能
材質
アルミ、透明板:PETt1mm
質量(kg)
5.3
サイズ
A1ハーフ 片面
消費電力(W)
40.7
電源
12V5A
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:285×829
電源コード(m)
3
点灯方式
フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)
54
照度(Lux)
2400
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:393×400×990
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45809743
56968BLK
ブラック
¥
92,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45809759
56968SLV
シルバー
¥
92,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください