友屋
LED京行灯 M
材質
スチール、アクリル乳白板t2mm
寸法(mm)
乳白板見寸/上辺W95・下辺W170・高さH285
質量(kg)
約3.3
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
3、アダプター:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
乳白:190×190×315
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:250×250×375(取手含まず)
取手
H130mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45809786
58285XXX
¥
39,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください