友屋
BPSバリアポップ(本体)
材質
本体:ポリエチレン樹脂
質量(kg)
3(水満量時31)
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×280×680
内容量
1台
注意
※面板は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810258
42441GRY
¥15,600
¥
12,980
¥14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください