曜日別特売

ハメパネ

ハメパネ - 友屋ハメパネ - 友屋
(1件のレビュー)
シルバー仕様7mm厚のポスターまで掲示可能付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581289353721A1SA1
3,800
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
4581290953721A2SA2
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581291853721A3SA3
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581292753721A4SA4
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581293653721B1SB1
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581294553721B2SB2
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581295453721B3SB3
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581296353721B4SB4
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45812954
2020-02-02
用途: ポスターの掲示
DeLorean Owners Club

ネジの位置を変えることで横型のポスターを掲示するのに、左右対称とすることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする