友屋
ロイヤルポップアップカウンター
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45815009
55437-1X
布製専用キャリーバッグ付(布制)、施工用予備マグネット付(L9.6m×幅12mm×t2)、PVCシート(厚さ0.5mm)
約14.5
付属PVCシート:2200×1000(W2050×H930にカットしてください)
1310×465×960
¥
65,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45815018
55437-2X
布製専用キャリーバッグ付(布制)、施工用予備マグネット付(L19.5m×幅12mm×t2)、PVCシート(厚さ0.5mm)
約26
付属PVCシート:2800×1000(W2600×H930にカットしてください)
1910×580×960
¥
90,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください