SPテーブルワゴン

SPテーブルワゴン - 友屋SPテーブルワゴン - 友屋SPテーブルワゴン - 友屋SPテーブルワゴン - 友屋
ブラック材質塩ビ・発泡パネル寸法(mm)パイプ間:605質量(kg)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:770×280、有効表示面:本体前面:約810×775、本体側面;400×770耐荷重(kg)本体上板/20(平均荷重)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×480×2050内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581502730872BLK
25,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする