ポータブルPRカウンター 本体

ポータブルPRカウンター 本体 - 友屋ポータブルPRカウンター 本体 - 友屋ポータブルPRカウンター 本体 - 友屋ポータブルPRカウンター 本体 - 友屋
材質樹脂、推奨バナー:PET・PVC 0.3~0.35mm質量(kg)約12寸法(幅W×高さH)(mm)推奨メディア:1810×800外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×975内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581503655439XXX
38,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする