友屋
ピクチャーハンガーPR-KAセット (ワイヤー付)
仕様
ワイヤー貫通可
材質
真鍮・スチール・ステンレス
許容荷重(kg)
15まで
ワイヤー径(Φmm)
Φ1.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45817748
58681-1X
L1000
¥
1,940
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45817757
58681-2X
L1500
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45817766
58681-3X
L2000
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45817775
58681-4X
L2500
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45817784
58681-5X
L3000
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください