友屋
ワイヤーディスプレイシステムA
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
プレート(シリコンゴム・ホワイト)、六角ナット×2、ワッシャー×2
材質
真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ仕上
許容荷重(kg)
20まで
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5、2.0、2.5
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818563
51381-1X
1000
¥1,760
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45818579
51381-2X
1500
¥1,910
¥
1,798
¥1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45818588
51381-3X
3000
¥2,360
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください