友屋
E-10 アングルロック
仕様
ワイヤーを貫通可(ロックピンが垂直方向時のみワイヤーが貫通します)、M4ボードアンカー対応
材質
本体:真鍮、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818694
55482XXX
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください