友屋
CH-9 天井ロック
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質
真鍮・スチール・樹脂
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0~1.5
仕上
パールニッケル・亜鉛メッキ・白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818728
58750XXX
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください