友屋
MH-M7 ロックパネルホルダー
付属品
M4ネジ
材質
真鍮・亜鉛ダイキャスト、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.0、1.2
適合厚さ(mm)
パネル:3まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818764
55481XXX
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください