友屋
ロックフック PR-24A
仕様
ワイヤー貫通可
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0~1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818843
58754CRM
真鍮・亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ
クローム
¥
850
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45818859
58754WHT
真鍮・亜鉛ダイキャスト、ホワイト仕上
ホワイト
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください