友屋
E-9B1 ロックネジS
仕様
ワイヤー貫通可
付属品
六角ナット
材質
真鍮・スチール・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:1.0、1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45818938
55479XXX
¥920
¥
779
¥857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください