友屋
HR-C15 ワイヤーテンショナー
材質
真鍮・ステンレス、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5
付属品
Φ1.5ワイヤー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45819026
58763-1X
2000
¥8,600
¥
7,198
¥7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45819035
58763-2X
4000
¥9,800
¥
8,098
¥8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください