のぼり竿 オリジナルポール 3M

のぼり竿 オリジナルポール 3M - 友屋のぼり竿 オリジナルポール 3M - 友屋のぼり竿 オリジナルポール 3M - 友屋のぼり竿 オリジナルポール 3M - 友屋のぼり竿 オリジナルポール 3M - 友屋のぼり竿 オリジナルポール 3M - 友屋のぼり竿 オリジナルポール 3M - 友屋のぼり竿 オリジナルポール 3M - 友屋
(3件のレビュー)
全長(m)1.6~3伸縮式材質スチール、PP、ABS寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:860質量(kg)0.7内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581978730537XXX
500
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
4581979630537BLK
500
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4581981430537GRN
500
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4581982330537SBL水色
500
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4581980530537BLU濃青
530
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45819787
2024-06-04
用途: イベント出店時に使用
卸売・小売業

これまではホームセンターで購入していましたがこちらでも手に入ることを知り購入しました。遜色なく、使い勝手も申し分ないです。

対象商品 : 45819787
2024-03-09
用途: 登り旗用
建設業・工事業

上部のキャップを外すと横の棒が入っていました。
説明が無かったので部品が足りないかと思いました。

対象商品 : 45819787
2024-04-25
用途: イベント時のPRに使用
卸売・小売業

ホームセンターで購入したものが破損したのでこちらてま購入しました。
使い勝手もよく安価だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする