友屋
のぼりポール 4mステンレスポール
全長(mm)
L2160×4000
材質
ステンレス、樹脂
寸法(mm)
上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095
質量(kg)
1.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45819857
32640XXX
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください