曜日別特売

ポール台(ドーム君)

ポール台(ドーム君) - 友屋ポール台(ドーム君) - 友屋ポール台(ドーム君) - 友屋
仕様差込口ねじ式材質PE寸法(mm)差込筒口(内寸直径):Φ26、タンク(高さ):H400、タンク(縦横):Φ470、抗打ち穴:約Φ15質量(kg)1.2(満水時:20)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581994549600XXX
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする