友屋
リングスタンド ブラック
材質
オールステンレス(SUS 304)、電着仕上
色
ブラック
ベース寸法(mm)
70×85
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45824075
30556BLK
本体:H30
25
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
45824084
30557BLK
本体:H60
27
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
45824093
30558BLK
本体:H100
29
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
45824109
30559BLK
本体:H200
30
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
45824118
30560BLK
本体:H300
33
¥
760
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください