スライド式フロアースタンド W500~830

スライド式フロアースタンド W500~830 - 友屋スライド式フロアースタンド W500~830 - 友屋
(1件のレビュー)
仕様幅調節可付属品滑り止めゴム付材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:スチロール寸法(幅W×高さH)(mm)本体:500~830×1420~2330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4582645540723XXX
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45826455
2024-04-09
用途: バスタオルの展示に
卸売・小売業

ショールーム内で、バスタオル商品の展示に使用。全体を見せたいデザインなので、このように吊るせる方法を模索していました。組み立てはポールを台座に立てるボルト一本だけ。天井から吊るすとなると大仕事でしたから、高さも幅も調節出来るこの商品は素晴らしい!出会えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする