友屋
マグネットPOP IV型
付属品
強力マグネット付
材質
スチール・クロームメッキ、クリップ部:ポリカーボネイト
寸法(mm)
マグネットベース:62×40×15
色
クローム
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:454×405(マグネットベース含む)
線径(mm)
Φ5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826656
49833XXX
¥980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください