友屋
マグネットPOP用座金
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:50×60、t=2
材質
スチール・クロームメッキ
付属品
ビス2本付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826674
55928BLK
ブラック
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45826683
55928CRM
クローム
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください