友屋
ニューボードクリップ
(1件のレビュー)
材質
本体:樹脂製
寸法(mm)
クリップ部分:W75
開口寸法(mm)
クリップ/上:10、下:30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45826699
50376-1X
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
45826708
50376-2X
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
45826717
50376-3X
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください