友屋
パネルジョイントT字用
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:38×25×36
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45827225
30848XXX
ブラック
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45827234
30849XXX
ホワイト
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45827286
30860XXX
クリア
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください