友屋
2段フック(Φ6mm)L200
仕様
上段はポップレール・カードホルダー取付け用です。
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
Φ6
サイズ
L200
耐荷重(kg)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45829754
40473-2X
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください