友屋
カードホルダー(Φ6mmフック用)
材質
樹脂製
仕様
フック先端角度45°、90°兼用、Φ6mmフック専用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45829763
40474-1X
小
本体:46×33、対応カード:40×30
¥
70
¥
57
¥
63
(税込)
当日出荷
45829779
40474-2X
大
本体:55×38、対応カード:50×35
¥
76
¥
63
¥
69
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください