友屋
強化型シングルハンガー
仕様
組立式
寸法(mm)
ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個)
耐荷重(kg)
60
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45830077
53954-2X
スチール
5.8
白
本体:990×400×1140~1700
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
45830086
53954-3X
スチール
6.1
白
本体:1200×400×1140~1700
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
45830095
W900
スチール・クロームメッキ
5.8
クローム
本体:990×400×1140~1700
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
45830104
W1200
スチール・クロームメッキ
6.1
クローム
本体:1200×400×1140~1700
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください