友屋
ローコストサイズチップ I
材質
ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:13×8×7丁目
内容量
1袋(150個)
全9種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
ピンク
濃茶
紫
緑
赤
赤紫
青
黄
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45830278
53967BLU
13
青
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830287
53967DBN
15
濃茶
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830296
53967GRN
9
緑
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45830305
53967MAG
17
赤紫
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830314
53967ORG
21
オレンジ
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830323
53967PNK
11
ピンク
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45830339
53967PUR
19
紫
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830348
53967RED
5
赤
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45830357
53967YLW
7
黄
¥1,280
¥
1,098
¥1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください