曜日別特売

ネットパネル ネット

ネットパネル ネット - 友屋ネットパネル ネット - 友屋ネットパネル ネット - 友屋ネットパネル ネット - 友屋
(1件のレビュー)
材質スチール製内容量1枚
全25種類を絞り込む
寸法(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583051540596BLK-300×900、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
3,6002,298
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
4583052440596WHT-300×900、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
3,6002,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583053340597BLK-300×1200、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
4,0002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583054940597WHT-300×1200、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
4,0002,398
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
4583055840598BLK-300×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
5,4003,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583056740598WHT-300×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
5,4003,500
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
4583057640599BLK-450×900、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
4,0002,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583058540599WHT-450×900、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
4,0002,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
4583059440600BLK-450×1200、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
5,6004,198
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583060340600WHT-450×1200、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
5,6004,198
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
4583061940601BLK-450×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
6,0003,898
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583062840601WHT-450×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
6,0003,898
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
4583063740602BLK-600×900、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
4,9003,098
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
4583064640602WHT-600×900、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
4,9003,098
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583065540603BLK-600×1200、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
5,4003,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583066440603WHT-600×1200、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
5,4003,798
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
4583067340604BLK-600×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583068940604WHT-600×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583069840605BLK-900×900、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
6,8004,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583070740605WHT-900×900、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
6,8004,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583071640606BLK-900×1200、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
8,0004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583073440607BLK-900×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
10,0007,298
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583074340607WHT-900×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
10,0007,298
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
6902012640607WHT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)900×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
10,0007,298
5,898
アウトレット
6,488(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
4583072540606WHT-900×1200、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45830664
2021-07-29
用途: DIY
個人のお客様

猫の脱走防止柵を作るのに購入。これ以上大きさイズでは、別途配送料がかかるので、このサイズにしました。大きいサイズも送料無料なら、そちらを買いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする