友屋
貴名受 C型
(1件のレビュー)
仕様
シルク印刷
材質
本体:アクリル銀パール、側面:塩ビマット黒
外寸(幅W×高さH)(mm)
本体:125×120×112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831653
10015XXX
¥
5,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください