友屋
レシート回収BOX
付属品
シール付(2種類各1枚)
材質
アクリル透明t3、アクリルブルー透明t3
色
クリアブルー
外寸(幅W×高さH)(mm)
本体:80×140×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45831678
59493BLU
¥3,100
¥2,398
¥
1,998
アウトレット
¥2,198
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください