曜日別特売

ツインチケット

ツインチケット - 友屋ツインチケット - 友屋ツインチケット - 友屋ツインチケット - 友屋ツインチケット - 友屋ツインチケット - 友屋
仕様専用ケース入りセット内容ナフカン付 1~10 各1、ナフカン無し 1~10 各1材質スチロール樹脂厚さ(mm)3寸法(幅W×高さH)(mm)ナスかんタイプ:40×132(ナスかん含む)・リングタイプ:40×80内容量1組
全6種類を絞り込む
番号
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1~10番のセットです4583315759222BLK1~10
2,650
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
1~10番のセットです4583316659222CLR透明1~10
2,650
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
1~10番のセットです4583317559222WHT1~10
2,650
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11~20番のセットです4583318459223BLK11~20
2,650
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11~20番のセットです4583319359223CLR透明11~20
2,650
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11~20番のセットです4583320959223WHT11~20
2,650
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする