友屋
テーブルチェックホルダー
色
ブラック
仕様
クリップはマグネット式
付属品
カードポケット、ペンホルダー付(挟めるペンの目安は約Φ9mmまでです。)
材質
表面:合成(PVC)
外寸(幅W×高さH)(mm)
最大:116×234×厚約12(クリップ部除く)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45833263
60010BLK
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください