曜日別特売

クイックメニュー スリム

クイックメニュー スリム - 友屋クイックメニュー スリム - 友屋クイックメニュー スリム - 友屋クイックメニュー スリム - 友屋
(2件のレビュー)
材質透明部:PET樹脂、フレーム:ポリウレタン/ポリエチレンテレフタレラート寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:111×265、中紙:119×261外寸(幅W×高さH)(mm)132×280(閉じた状態)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583368332592BLK4P
900
799
879(税込)
当日出荷
4583369932592BRN4P
900
799
879(税込)
当日出荷
4583370832593BLK6P
1,400
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
4583371732593BRN6P
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45833683
2025-04-24
用途: ラウンジのメニュー
うどんの流儀一期一会飲食業

使いやすく 傷もない状態できました
角に金具がついており 擦れる心配もありません
満足です

対象商品 : 45833708
2021-12-16
用途: 飲食店のメニュー
カレントディその他業種

今回購入させてもらいました。メニューの内容を時々メンテナンスする必要があるお客様でしたので、差し替えができることもお客様に満足していただけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする