友屋
アーバンメニュー スリム
仕様
8Pまで増ページ可能(リフィル2枚分)
セット内容
本体×1、リフィル×1、メニューピン×2
材質
本体:ウレタン合成皮革、リフィル:オレフィン、ピン:ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:117×259
外寸(幅W×高さH)(mm)
136×276×背幅12(閉じた状態)
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45833744
33003BLK
黒
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45833753
33003BRN
茶
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください