友屋
ネームタグ
材質
軟質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:65×130(中紙名刺サイズ)
寸法(縦×横)(mm)
130×65
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45835108
11919BLK
ブラック
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
45835117
11919BLU
ブルー
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
45835126
11919GRN
グリーン
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
45835135
11919RED
レッド
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
45835144
11919YLW
イエロー
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください