アルミH型パイプ

アルミH型パイプ - 友屋アルミH型パイプ - 友屋アルミH型パイプ - 友屋アルミH型パイプ - 友屋アルミH型パイプ - 友屋アルミH型パイプ - 友屋アルミH型パイプ - 友屋アルミH型パイプ - 友屋
(2件のレビュー)
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2材質本体:アルミ内容量1本
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4583638660175BLK本体:L620(エンドキャップ含まず)ブラック本体:Φ16
1,100
859
945(税込)
当日出荷
4583639560175SLV本体:L620(エンドキャップ含まず)シルバー本体:Φ15
1,100
859
945(税込)
当日出荷
4583640460175WHT本体:L620(エンドキャップ含まず)ホワイト本体:Φ15
1,100
859
945(税込)
当日出荷
4583641360176BLK本体:W920(エンドキャップ含まず)ブラック本体:Φ15
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583642960176SLV本体:W920(エンドキャップ含まず)シルバー本体:Φ15
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
4583643860176WHT本体:W920(エンドキャップ含まず)ホワイト本体:Φ15
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
4583644760177BLK本体:W1210(エンドキャップ含まず)ブラック本体:Φ15
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583645660177SLV本体:W1220(エンドキャップ含まず)シルバー本体:Φ15
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4583646560177WHT本体:W1220(エンドキャップ含まず)ホワイト本体:Φ15
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4583647460178BLK本体:L620(エンドキャップ含まず)ブラック本体:Φ25
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
4583648360178SLV本体:L620(エンドキャップ含まず)シルバー本体:Φ25
1,300
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
4583649960178WHT本体:L620(エンドキャップ含まず)ホワイト本体:Φ25
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583650860179BLK本体:W920(エンドキャップ含まず)ブラック本体:Φ25
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
4583651760179SLV本体:W920(エンドキャップ含まず)シルバー本体:Φ25
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
4583652660179WHT本体:W920(エンドキャップ含まず)ホワイト本体:Φ25
1,500
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
4583653560180BLK本体:W1220(エンドキャップ含まず)ブラック本体:Φ25
1,850
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583654460180SLV本体:W1220(エンドキャップ含まず)シルバー本体:Φ25
1,850
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4583655360180WHT本体:W1220(エンドキャップ含まず)ホワイト本体:Φ25
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45836429
2022-11-01
用途: タペストリーを飾るため

アルミ素材なので適度な重量があり、安っぽい感じがないのが良い。

対象商品 : 45836447
2021-06-27
用途: 大型ポスター吊
その他業種

商品はとてもしっかりしており、ポスターの歪みが出ないので満足しています。価格も何処よりも安いのが大変良かったです。
しかし、納品時に吊り具やキャップの欠品があり、確認に思った以上時間がかかっていたので、満足度は少し下がってしまいました。もちろん確認後は速やかに不足分を送って頂いたので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする