傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観
ひと噴きで厚いコーティング
高耐候性で、優れた安全性
最小限の施工で効率性アップ
広い汎用性
用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能
スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。
垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能
塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。色アルミニウム色仕様濃度:1.15g/cm3、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材適合最小/最大握力:45~60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min質量(g)コンテンツの重さ:410温度(℃)250(最大温度耐性)乾燥時間(分)20~30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min主成分化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩容積400ml引火点(℃)-97危険等級Ⅱ養生時間8 h危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性基材厚さ(μm)50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において内容量1本(400mL)