曜日別特売

ステップドリル

ステップドリル - GREAT TOOLステップドリル - GREAT TOOL

チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。

仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900材質コバルトハイス鋼(HSS)全長(mm)80段数9シャンク径(Φmm)6.35対応インパクト対応刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0機能チップブレーカー付硬度HRC58~63度段幅(mm)1~2穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12六角軸対辺(mm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45842729GTSS-312
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする