GREAT TOOL
木工用ショートドリル六角軸セット
(1件のレビュー)
インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
用途
合板やコンパネの穴あけ
形状
らせんタイプ
硬度
ドリル:HRC42~48
軸
六角軸
対象
インパクト:12V以上
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1セット
注意
※ご使用前に変形やひび割れ等の異常がないか確認してご使用ください。作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用し、ご使用ください。また、軍手などの手袋は回転部に巻きこまれる恐れがありますので着用しないでください。安全の為、2500回転/分以上の高速回転では使用しないでください。ドリル刃は、木材専用です。用途以外には使用しないでください。また、刃部を素手で触れないでください。作業直後のドリル刃は非常に高温になる場合がありますので、ヤケドにご注意ください。使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45842765
WDS-05
刃先径:3、6、8、9、10(mm)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
45842774
WDS-03
刃先径:10、12、15(mm)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください