曜日別特売

四枚刃ステップドリル

四枚刃ステップドリル - WIZ'A四枚刃ステップドリル - WIZ'A四枚刃ステップドリル - WIZ'A
(1件のレビュー)

ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。

用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800内容量1個
注意
※使用する電動工具の説明書をよく読んでご使用下さい。使用前にヒビ、割れなどの異常が無いか確認して下さい。着脱時は通電していない状態で行って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
段数
段幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45843036FS-630D6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/27/30122~3100
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
45843018FS-312D3/4/5/6/7/8/9/10/129180
オープン
取扱い終了
代替品有
45843027FS-422D4/6/8/10/12/14/16/18/20/2210290
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45843018FS-312D68523387FS4209FS-312D ドリル WIZ'A 68523387ドリルWIZ'A1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45843027FS-422D68523387FS4209FS-422D ドリル WIZ'A 68523387ドリルWIZ'A1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 鉄板の穴あけ
有限会社藁重紙プレスセンター卸売・小売業

鉄板の穴あけの時、連続で開けていたら、先端がかけました。
先端の強度を強化お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする