アークランドサカモト
カップブラシワイヤー
錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨に。
用途
錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨等
仕様
【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】6:1800/8:1400/10:1100/12:900/13:850/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500/24:450
段数
11段
対応
インパクト対応
刃のサイズ(mm)
6.0/8.0/10.0/12.0/13.0/14.0/16.0/18.0/20.0/22.0/24.0
機能
チップブレーカー
硬度HRC
58~63
六角軸対辺(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45843124
GTSS-624
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください