アークランドサカモト
ベベルワイヤーブラシ
凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。
用途
凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし
ナット径
M10×P1.5
外径(Φmm)
85
線径(mm)
0.25
毛丈(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
呼び寸法(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45843097
GBP-1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください